ツヨロン(R)補助ロープ・安全帯用ロープ安全帯のフックをD 環に掛け外しする間の墜落防止用。*外れ止め装置は一重フックの口開き人体側13、構造物側18
二重外れ止め装置付
作業や現場に応じて使い分けたい安全と便利さを考えた補助用具
ツヨロン(R)補助ロープ・安全帯用ロープ安全帯のフックをD 環に掛け外しする間の墜落防止用。短絡防止のため表面にナイロンコーティングを施しています。
ツヨロン(R) 78 ロリップ・高所作業の墜落防止に。・昇降移動だけでなく、定位置作業の墜落も防止。 ロープ仕様(mm):適用親綱φ16 子綱φ10×L400
荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
交換用ベルト(袋ナシ)
ロープアイ加工部のシンブルは、過酷な使用に耐えられるようにした強力型を使用しています。
ツヨロンサポータベルト・A 種安全帯にセットすれば腰がラク。・ベルト幅50 mm と60 mm に兼用可。 ベルト仕様(mm):平織W75×L650、 裏当材W100、 軽量・ソフト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
真打登場!黒の安全帯黒一番ランヤードは、直径16mmの極太タイプで強度UP、しかもキンクのおきにくいクロスロープ採用で扱いやすく、安心感抜群ランヤード・ベルト・袋を黒で統一したシックで落ち着いた安全帯です。安全性はもちろんファッション性にも優れています。