鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
切刃にギザギザがついていますので、切断材が逃げずシャープな切れ味です。
錆に強いステンレス。ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利!安全ガード付で安心作業!
丈夫でにぎりやすいABS樹脂ハンドル。
直線切り専用
色々な切り方ができる多機能鋏
倍力タイプでステンレス対応(ステンレス板厚 0.2〜0.8mmに対応)
錆びにくいステンレス刃物鋼。切るものを逃さず正確にカットする、のこ刃付き。手にやさしく油に強いエラストマー樹脂ハンドル。
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
刃物用ステンレス鋼を使用していますので、さびにくく、シャープな切れ味です。
切刃にギザギザがついていますので、切断材が逃げずシャープな切れ味です。人間工学に基づいて設計された刃先の角度は最も使いやすく、また軽量に仕上げてあるため作業能率が倍増します。特殊刃物鋼を使用しているので強靭です。
錆に強いステンレス。紙や布からトタンまで切断可能な万能鋏!切るものを逃さず正確にカットする、のこ刃付き。直線切りからゆるやかな曲線まで。切断能力/鉄板: 約0.5mm、ステンレス: 約0.3mm、アルミ線・銅線: 約1.5mmφ、小枝(1年目の若枝): 約0.5mmφ
鉄板の端で小さいRをきれいに切りたい場合(D16L)、短い直線切りや左右の大きいRを切る場合(D16S)に適しています。刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。