超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。ウールバフ、セパレートバフコーデュロイなどで使用します。ノンシリコン・ノンワックス。
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐すり傷性クリアー等の肌落とし・肌調整に最適。ウールバフで使用します。ノンシリコン・ノンワックス。
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。ノンシリコン・ノンワックス
スポンジバフで使用。超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。1500〜2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。
バフ目を消す性能に優れ、良いつやが得られます。バフへのからみが少なく、拭き取りが簡単。特に濃色塗装の仕上げに威力を発揮します。ノンシリコン、ノンワックス。超微粒子コンパウンド。液状です。
超微粒子とつや出し成分を含むため、塗膜の微細なバフ目を消し深みのあるつやに仕上げます。濃色車の最終仕上げ、ボカシ作業に適します。スポンジバフで使用し、必要に応じて仕上げクロス等でふき上げてください。 (ノンシリコン・ノンワックス)
透明樹脂の劣化によるくもり・黄ばみやキズの除去に最適なコンパウンドです。特に雨風や紫外線・熱に最もさらされるヘッドライトの磨きに適しています。ツヤ出し・保護成分配合
スポンジバフで使用します。機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。ノンシリコン・ノンワックス。
細目コンパウンドの中でも特に切削性に優れ、しかも目が細かく均一です。1200番程度のペーパー目を取り除きます。粗いすり傷、雨じみ等を消す性能にも優れています。ウールバフ、セパレートバフタオルなどで使用します。 (ノンシリコン・ノンワックス)
深みのあるグレードの高いツヤが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。ネルウエスを使用して塗り広げ、仕上げクロス等で仕上げます。ノンシリコン・ノンワックス
塗料のはじきがない特殊ポリマーを使用しているため、深みのある艶が得られ、また、鮮明な艶を保ちます。手仕上げおよび機械によるスポンジパフでの使用が可能です。
ドイツの最高級塗膜ツヤ出し保護液。
研磨性の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。ガンスプレー式なので作業性抜群!従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。