間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

オイル

エンジンオイル エンジンオイル
ATF ATF
ギヤオイル ギヤオイル
ブレーキフルード ブレーキフルード
LLC LLC
フラッシングオイル フラッシングオイル
二輪車専用 二輪車専用
作動油 作動油
71件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
エンジンオイル
商品点数: 2
出荷目安 3日
GS Oil
エンジンオイル  ¥7,120 より  
SM/CF.GF-4.5w-30.

API規格の最高グレードSMと、ILSAC規格の最高グレードGF-4をクリアしています。ともに省燃費の最高グレードです。CFをもクリアしており、ディーゼルエンジンにも使用可能です。

コスモモーターオイルSL
商品点数: 1
出荷目安 7日
コスモ石油
コスモモーターオイルSL  ¥7,800  
10W-30 1缶(20L)

磨耗防止性に優れています。酸化安定性に優れています。清浄分散性に優れています。腐食防止性に優れています。

ブレーキフルード
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 3日
カークール
ブレーキフルード  ¥945 より  

走行距離や高負荷走行等のお客様のさまざまな使用環境を考慮し、開発された商品です。DOT3に比べ沸点が高いため水分を含んでもそれほど沸点は落ちません。上質の防錆剤を配合しており錆びにくくなっています。

LLC
商品点数: 2
出荷目安 3日
 LLC
カークール
LLC  ¥8,240 より  
_ 1缶(18L)

高い金属防錆性能。走行距離や高負荷走行等のお客様のさまざまな使用環境を考慮し、開発された商品です。

ハイドロリックオイル
商品点数: 6
出荷目安 1日 から 出荷目安 3日
RAMCO
ハイドロリックオイル  ¥1,620 より  

油圧作動装置に使用される一般的オイルです。

Motor oil 10W-30 SL/CF
商品点数: 2
出荷目安 5日
カストロール
Motor oil 10W-30 SL/CF  ¥8,430 より  

高品質の鉱物油をベースにし、エンジンオイルに求められる基本性能を確保、エンジンがさらされる様々な走行状況下において安心の保護性能を発揮します。ガソリン・ディーゼル両用のエンジンオイルで、エンジンの磨耗を軽減し、スラッジの蓄積を抑制します。

ATF
商品点数: 1
出荷目安 3日
 ATF
アイシン精機
ATF  ¥8,990  
- 1缶(20L)

アイシン精機は、トヨタ自動車グループの部品会社で、アイシンの優秀なATは、世界中のカーメーカーに採用されています。 このATFは、アイシン精機の純正品で、旧デキシロン規格の最高級3Hに相当します。 汎用性が高く、ほとんどの国産車のAT(CVT、ホンダマルチマチック、トヨタWS以外)に適用できます。

ハイメリットCE
商品点数: 2
出荷目安 7日
コスモ石油
ハイメリットCE  ¥7,930 より  
1缶(20L)

特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。

HD Dot.3
商品点数: 1
出荷目安 5日
カストロール
HD Dot.3  ¥790  
65021 1本(0.5L)

4輪車に最適な安定したブレーキ性能。米国安全基準や日本工業規格を取得しており、4輪車での一般使用を中心に安心して使用できます。

4サイクルエンジンオイル
商品点数: 1
出荷目安 1日
RAMCO
4サイクルエンジンオイル  ¥1,790  
SG/CD 20W-50 1缶(4L)

小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。

2サイクルエンジンオイル
商品点数: 1
出荷目安 1日
RAMCO
2サイクルエンジンオイル  ¥340  
FC 1缶(0.5L)

洗浄性・耐熱性に優れ、排気煙も少ないオイルです。エンジンの焼き付きや磨耗の防止。排気口やマフラーの詰まりを防止します。

LLC95%
商品点数: 2
出荷目安 5日
 LLC
パワーアップジャパン
LLC95%  ¥8,970 より  
1缶(18L)

・エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。・汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。

ストップリーククーラント
商品点数: 1
出荷目安 5日
 LLC
武蔵ホルト
ストップリーククーラント  ¥1,580  
MH309 1本(2000mL)

漏れ止め防止剤配合の自動車用クーラントです。万が一ラジエーターに穴が空いた場合でも一瞬のうちに穴を防ぎます。

Super Dot.4
商品点数: 1
出荷目安 5日
カストロール
Super Dot.4  ¥1,330  
64121 1本(0.5L)

しっかりとしたブレーキングフィールとクイックレスポンスを実現。DOT4の基準を上回るドライ沸点を達成し、長時間の使用やより厳しい条件下での使用においても、安定した性能を発揮。

スピードフラッシュ
商品点数: 1
出荷目安 5日
武蔵ホルト
スピードフラッシュ  ¥420  
MH304 1本(250mL)

速効性のラジエータ洗浄剤です。サビや泥を取り除き、オーバーヒートの原因となるものを流してきれいにします。ゴムホース・金属部も傷つけることなくご使用になれます。又、クーラントや不凍液の使用前後の洗浄にも適しています。

ジェネシスモーターオイル
商品点数: 1
出荷目安 7日
新日本石油
ジェネシスモーターオイル  ¥9,380  
SL/CF 10W-30 1缶(20L)

マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。ガソリン・ディーゼル兼用油。1年を通じて使用可能で、燃費も向上。

Dot.3
商品点数: 1
出荷目安 5日
カストロール
Dot.3  ¥11,900  
65059 1缶(18L)

4輪車に最適な安定したブレーキ性能。米国安全基準や日本工業規格を取得しており、4輪車での一般使用を中心に安心して使用できます。

フラッシングオイル
商品点数: 2
出荷目安 1日 から 出荷目安 3日
RAMCO
フラッシングオイル  ¥1,180 より  

自動車、農業化カイのエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。

コスモディーゼルCD
商品点数: 5
出荷目安 7日
コスモ石油
コスモディーゼルCD  ¥7,300 より  
1缶(20L)

燃焼生成物がほとんど堆積しません。エンジンをいつも清潔に保ちます。酸中和性が優れています。磨耗を防止してエンジン寿命を延長します。

ギヤオイルGL-5
商品点数: 2
出荷目安 3日
RAMCO
ギヤオイルGL-5  ¥13,850 より  
GL-5 80W-90

トランスミッション/デファレンシャル兼用の耐熱性と耐過重性能に優れたマルチグレードギヤオイルです。大型トラックからレーシングカー、一般乗用車まで幅広く使用できます。L,S,D装着者対応冬のマニュアルミッションシフトもスムーズに作動。

1  |  2  |  3   次のページへ