蛍光色
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
このタイプは、ミドルハンドルで、手ごろな大きさで使いやすい。
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
突っ張りスタンドの先端パーツを取替え、より強固に固定。
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ 荷締作業が早く確実にできる
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。 ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。 フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。 ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。 ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
ワイヤーロープ・トラックロープに使用できます。 ロープのイタミを防ぐ 荷締作業が早く確実に出来る。
軽量タイプだけど、耐久性抜群!
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
ラチェットハンドルとJフックにクロムメッキを採用。錆びにくく、衛生的。
javascriptを有効にしてご覧ください。