安全な二重絶縁構造剛性の高いヒンジ構造クランプ機能が素早く行えるクイックバイス機能付材料の大きさに合わせて、3段階に位置調整が可能なクランパー付
火花飛散防止カバー付き歪みの少ない肉厚ベースガタ付をおさえたクイックバイス足場、農用パイプの切断に!アングル、角パイプの切断に!
ソフトスタート機能で始動時の振れが少なく安心。取り回しの良いコンパクト設計。ビット収納溝が6ヶ所ある専用ケース付き。
丈夫でひずみの少ないアルミベースタイプ安全に作業が出来るブレーキ付チップソー147mm付属 40P(内径20mm)平行定規を使って定寸切断が可能垂直に使用したときの最大切込み深さは48mm最大傾斜切断角度は45°まで可能切断用途は木材や合板切粉の噴きあがりを少なくする防止板付(実用新案登録済み)
ビットに合わせて速度を変える、ダイヤル無段階調整850Wのハイパワー
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
大きな材料も切断出来ます。