6ナイロン 内寸 1.7mm
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。