ソフトグリップ付きで作業性良好
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
ハンドル部アルミニウム合金製。ANSI(アメリカ規格協会)規格を上回る品質を備えています。
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
ねじれに対する剛性が増し切断時の安定性が向上しました。
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
ワンタッチでツバ出し完了!ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
ガイドハンドルを使用する為、地面に据え置きする必要がなく、溝の中(配管途中)等での作業が可能です。面倒なセットが不要、水道用波状ステンレス鋼管を、早く・簡単・滑らかに曲げ加工できます。曲げ角度の確認ができる目盛り付き。可動式フックにより、管サイズに合った最適な曲げ加工が可能です。高力アルミの採用により軽量、持ち運びに便利です。