軽い平型。使いやすいカーブ形状です。
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
ボディコンパス用アルミ部摩耗防止用ファイバーシートです。ファイバーシートは消耗品です。
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
ドアやウインドーを傷つけず解除工具の差し込むスキ間をつくる用具です。
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
フロントガラス、シートに固定しやすいマジックテープストラップ付。マグネットを使用しないので鉄粉を吸いつけず、ボディにキズをつけません。アスベストは一切含まれておりませんので人体に害はありません。
ワイパーアームに引っ掛け、軽い力で起こすと、簡単に取り外しが出来ます。
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
たわみのないしっかりボディ。握りやすいパイプ径(Φ22mm)コンパクトで軽量。ノブの締め込みによりガタ付きをおさえます。錆に強いステンレス製。先端のロッドは自由自在に動き、計測穴に垂直に挿入できます。
従来のメガネレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12の組合わせにより右、左側を使い分けできます。
スライドハンマプラーは、より安全に手を挟みにくい配慮を施した新発想設計です。
刃物の一方を鋭角にし、パネルのみのライン出しに効果があります。刃幅は200mmと長いが、打撃部を中央にしたので打撃伝達がよく、容易にライン出しができます。ドアの内張り等を取り外し、サービスホールよりラインタガネを挿入し柄を反まで叩いてライン出しが行えます。パネルのすみや、狭い箇所では、刃先を破損部に入れ、ライン出し方向を調整するように各部を叩けば、ライン出しができます。
レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。