間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

はじめてのお客様へ

ユーザーID

パスワード


---
>パスワードを忘れた方
---
>ログイン出来ない方
---


最近見た商品
閲覧履歴がありません

キャンペーン一覧

MonotaRO携帯サイト
モノタロウの生態

おすすめ輸入商品 > 溶接用品

軟鋼用被膜アーク溶接棒 (MonotaRO)
商品画像 ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビート伸び良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
商品画像
注文コード メーカー品番 価格
09319055Φ2.5x350¥1,280
09319064Φ3.2x350¥980

トリュウム入りタングステン電極棒 (MonotaRO)
商品画像 2%トリュウム入り
注文コード メーカー品番 寸法(Φmm×Lmm)溶接電流(A)価格
07326821WT201.6×15060〜150:直流 50〜120:交流¥1,900
07326855WT203.2×150220〜350:直流 150〜270:交流¥5,680
07326846WT202.4×150150〜250:直流 80〜200:交流¥2,980
07326837WT202.0×150100〜200:直流 70〜160:交流¥2,580

溶接ワイヤー (CHOSUN)
商品画像 軟鋼、高張力鋼用の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
注文コード メーカー品番 ワイヤー径(Φmm)AWS規格JIS規格価格
06720892MC-50T0.9ER 70S-6Z3312 YGW12¥7,700
07562107MC-50T1.0 ER70S-6Z3312 YGW12¥6,380
07562091MC-50T0.8ER70S-6Z3312 YGW12¥7,500
06720901MC-50T1.2ER 70S-6Z3312 YGW12¥6,600

火花除けシート (MonotaRO)
商品画像 軽くて、作業性に優れています。
注文コード メーカー品番 寸法(m)価格
082757841×11×1¥1,530
082757931×21×2¥2,870

溶接ソリッドワイヤー (MonotaRO)
商品画像 軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。日本海事協会承認KSW53G(C)H10商品です
注文コード メーカー品番 価格
09449361-¥4,800

点火用ライター (MonotaRO)
商品画像 点火用ピストル型ライターです。ライターから炎はでません。
注文コード メーカー品番 価格
06720926SL-06¥275

Nコンタクトチップ(スタンダード) (MonotaRO)
商品画像
注文コード メーカー品番 径(Φ)長さ(mm)価格
06798574WTP005H-N121.245¥882
06798565WTP005H-N90.945¥882

セリウム入りタングステン電極棒 (MonotaRO)
商品画像
商品画像 商品画像 商品画像
注文コード メーカー品番 寸法(Φmm×Lmm)溶接電流(A)価格
073268641.61.6×15060〜150:直流
50〜120:交流
¥1,890
091844812.02.0×15060〜150:直流
50〜120:交流
¥2,670
073268732.42.4×150150〜250:直流
80〜200:交流
¥3,360
091844973.23.2×15060〜150:直流
50〜120:交流
¥5,500

溶接ワイヤー(フラックス入り) (CHOSUN)
商品画像 軟鋼、高張力鋼用のフラックス入り高品質溶接ワイヤー。全姿勢薄板溶接に適します。
注文コード メーカー品番 ワイヤー径(Φmm)AWS規格JIS規格価格
06720917CSF-71T1.2A5.20 E71T-1Z3313 YFW-C50DR¥6,500

スパッタ付着防止剤 (ノーブランド)
商品画像 溶接トーチ使用時に発生するスパッタ付着防止剤です。
ノズル・チップの寿命が大幅に延び溶接作業能率が向上します。
注文コード メーカー品番 価格
09170384TC-800¥500

Dコンタクトチップ(スタンダード) (MonotaRO)
商品画像
注文コード メーカー品番 径(Φ)長さ(mm)価格
06798592WTP006H-D121.240.5¥882
06798583WTP006H-D90.940.5¥882

火口掃除針 (MonotaRO)
商品画像 携帯に便利な火口掃除針。掃除針を本体ケースに収納できます。
商品画像
注文コード メーカー品番 針部の長さ(mm)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)価格
067479466075×27×12¥720
09184472105132×28×15¥1,350

溶接棒ホルダ (MonotaRO)
商品画像
注文コード メーカー品番 使用棒径(mm)長さ(mm)溶接電流(A)質量(g)価格
06798626WTS005C2.6〜5.0225300320¥1,320

2分角石筆 (MonotaRO)
商品画像 両切り石筆より一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
注文コード メーカー品番 価格
08236575-¥473

ライター替石 (MonotaRO)
商品画像 点火ライターSL-06用の替え石です。
注文コード メーカー品番 価格
06720935SF-06¥253

太丸石筆 (MonotaRO)
商品画像 最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。
注文コード メーカー品番 直径(Φmm)価格
08236584-6¥484

工業用 ペイントマーカー (ノーブランド)
商品画像 工業用、建築用等多用途に使用できます。
速乾性、耐水性に優れたペイントマーカーです。
注文コード メーカー品番 価格
08465247G-733¥950

中型切断器 (MonotaRO)
商品画像
注文コード メーカー品番 切断可能範囲セット内容ガス圧力(MPa)ガス消費量(L/h)価格
06798556WTS050CM1:1〜5mm
M2:5〜15mm
M3:15〜30mm
火口番号(M1、M2、M3)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35
(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000
(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330
(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
¥6,900

細丸石筆 (MonotaRO)
商品画像 最も広く愛用されている実用品です。
注文コード メーカー品番 直径(Φmm)価格
08236593-4¥572

溶接棒 (CHOSUN)
商品画像
商品画像 商品画像
注文コード メーカー品番 価格
10020105CR-13¥2,170
10020114CR-13¥2,050
10020166LC-300¥2,350
10020157LC-300¥2,450
10020141LH-100¥2,255
10020132LH-100¥2,390
10020123LH-100¥2,740

ステンレス用フラックス入りワイヤー (HYUNDAI)
商品画像
注文コード メーカー品番 ワイヤー径(Φmm)JIS規格価格
07562143SW-309L1.2Z3323 YF309LC¥38,210
07562152SW-309L1.6Z3323 YF309LC¥36,300