間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

テープ > マスキングテープ (MonotaRO)
商品画像
注文コード メーカー品番 テープ長さ(m) テープ幅(mm) 基材 価格
07399226 12 18 12 オレンジ 和紙 07/13〜07/19
¥298 → ¥258
07399235 15 18 15 オレンジ 和紙 07/13〜07/19
¥298 → ¥258
07399244 18 18 18 オレンジ 和紙 07/13〜07/19
¥314 → ¥278
07399253 24 18 24 オレンジ 和紙 07/13〜07/19
¥298 → ¥258
07399262 30 18 30 オレンジ 和紙 07/13〜07/19
¥298 → ¥258
07399271 50 18 50 オレンジ 和紙 07/13〜07/19
¥249 → ¥208

スプレー・オイル・グリス > クレ5-56 (呉工業(クレ))
商品画像 防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
有機則規制外商品
注文コード メーカー品番 使用温度範囲(℃) 法規制 容器 総合カタログVol11ページ 価格
05587233 No.1004 -5〜50 第3石油類、危険等級V スプレー缶 192 07/13〜07/19
¥328 → ¥288

研磨材 > 男前の切断砥石「ノンスリップ切断」 (MonotaRO)
商品画像 補強ネット2枚入
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
注文コード メーカー品番 厚さ(mm) 外径(Φmm) 穴径(Φmm) 砥材 価格
07696473 - 1.0/1.2 106 15 A/WA 07/13〜07/19
¥1,300 → ¥1,170

溶接用品 > 軟鋼用被膜アーク溶接棒 (MonotaRO)
商品画像 ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビート伸び良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
商品画像
注文コード メーカー品番 価格
09319055 Φ2.5x350 07/13〜07/19
¥1,280 → ¥1,100
09319064 Φ3.2x350 07/13〜07/19
¥980 → ¥850

切削:ドリル > TINコート ストレートドリル (TPT)
商品画像
注文コード メーカー品番 全長(mm) 刃径(Φmm) 溝長(mm) 価格
07227351 TIN-SD 1.0 40 1.0 18 07/13〜07/19
¥166 → ¥141
07227367 TIN-SD 1.5 48 1.5 25 07/13〜07/19
¥174 → ¥148
07227613 TIN-SD 10.0 130 10.0 95 07/13〜07/19
¥782 → ¥665
07227622 TIN-SD 10.5 137 10.5 100 07/13〜07/19
¥908 → ¥726
07227631 TIN-SD 11.0 140 11.0 103 07/13〜07/19
¥945 → ¥803
07227647 TIN-SD 11.5 143 11.5 106 07/13〜07/19
¥1,071 → ¥857
07227656 TIN-SD 12.0 149 12.0 111 07/13〜07/19
¥1,160 → ¥986
07227665 TIN-SD 12.5 152 12.5 114 07/13〜07/19
¥1,502 → ¥1,202
07227674 TIN-SD 13.0 152 13.0 114 07/13〜07/19
¥1,601 → ¥1,361
07227376 TIN-SD 2.0 55 2.0 30 07/13〜07/19
¥156 → ¥133
07227385 TIN-SD 2.5 61 2.5 35 07/13〜07/19
¥156 → ¥133
07227394 TIN-SD 3.0 71 3.0 42 07/13〜07/19
¥163 → ¥139
07227403 TIN-SD 3.2 71 3.2 42 07/13〜07/19
¥169 → ¥144
07227412 TIN-SD 3.3 73 3.3 45 07/13〜07/19
¥169 → ¥144
07227421 TIN-SD 3.4 73 3.4 45 07/13〜07/19
¥169 → ¥144
07227437 TIN-SD 3.5 73 3.5 45 07/13〜07/19
¥169 → ¥144
07227446 TIN-SD 3.8 76 3.8 48 07/13〜07/19
¥196 → ¥167
07227455 TIN-SD 4.0 83 4.0 54 07/13〜07/19
¥196 → ¥167
07227464 TIN-SD 4.2 83 4.2 54 07/13〜07/19
¥189 → ¥161
07227473 TIN-SD 4.3 83 4.3 54 07/13〜07/19
¥189 → ¥161
07227482 TIN-SD 4.5 86 4.5 56 07/13〜07/19
¥189 → ¥161
07227491 TIN-SD 5.0 92 5.0 62 07/13〜07/19
¥231 → ¥196
07227507 TIN-SD 5.2 95 5.2 64 07/13〜07/19
¥257 → ¥218
07227516 TIN-SD 5.5 95 5.5 64 07/13〜07/19
¥378 → ¥321
07227525 TIN-SD 6.0 102 6.0 70 07/13〜07/19
¥383 → ¥326
07227534 TIN-SD 6.5 105 6.5 73 07/13〜07/19
¥452 → ¥384
07227543 TIN-SD 6.8 105 6.8 73 07/13〜07/19
¥530 → ¥451
07227552 TIN-SD 7.0 105 7.0 73 07/13〜07/19
¥530 → ¥451
07227561 TIN-SD 7.5 111 7.5 78 07/13〜07/19
¥704 → ¥598
07227577 TIN-SD 8.0 114 8.0 81 07/13〜07/19
¥656 → ¥558
07227586 TIN-SD 8.5 121 8.5 87 07/13〜07/19
¥651 → ¥553
07227595 TIN-SD 9.0 124 9.0 89 07/13〜07/19
¥698 → ¥593
07227604 TIN-SD 9.5 127 9.5 92 07/13〜07/19
¥859 → ¥730