間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

真鍮ブラシ 機械植

注文コード:03385304,03385313 注文コード:03385304 注文コード:03385313
 
●材質(ブラシ部): 
真鍮  
●寸法A(mm): 
17  
●寸法B(mm): 
73  
●RED BOOKVol3ページ: 
200  
●総合カタログVol13ページ: 
031  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

型式
寸法C(mm)
品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03385304

3行 3行 240 3行 オープン
¥170 ¥162
特価
出荷目安:1日
返品保証

03385313

4行 4行 250 4行 オープン
¥170 ¥162
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06798346
ワイヤーブラシ

MonotaRO

3行

1本

3行

¥150

06798355
ワイヤーブラシ

MonotaRO

4行

1本

4行

¥160

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

真鍮ブラシ 機械植

MonotaRO

商品点数:1

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥478

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: サビ落とし
手に持ちやすく、ちょっとしたサビ落としに便利。価格が安いのも魅力。
[2007-11-12]



キャンペーン一覧