工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
目地用テープ
>
コーナーテープ
1 件中 1 - 1 件
大塚刷毛製造
クロスコーナーテープ
●特長:
コーナー部用テープ。
のりなし
●テープ幅(mm):
53
●テープ長さ(m):
50
●テープ厚さ(mm):
0.6
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
3543050000
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05604277
3543050000
¥8,251
¥7,838
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クロスコーナーテープ
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF