間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 塗装・養生用品 > ローラー > ミドルタイプ > 中毛 > 中毛(ウーブン)

1 件中 1 - 1 件
大塚刷毛製造

NEW Aozora ミドルローラー

注文コード:03384412
 
●特長: 
「NEW Aozora」は、ローラー開発のパイオニア、マルテー大塚がローラー開発50年の歴史をかけて生んだ画期的シリーズ。水性塗料から溶剤型塗料まで、幅広い塗料に柔軟に対応、シルクのようなキメの細かい美しい仕上がりと、素晴らしい作業性を実現しました。
ローラーマークがキメ細かく、美しい仕上がり。
抜け毛・泡の発生が極めて少なく、高品位塗膜を実現。
塗料の飛散(スパッタリング)が非常に少なく、天井・軒天等の作業に最適。
建築塗装から重防食塗装まで幅広く活躍する耐溶剤設計。
高粘度塗料にも適応する優れた耐久性。  

●毛丈(mm): 
12  
●サイズ(inch): 
7  
●型式: 
7M-CO  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03384412 143520 0007 ¥1,150
¥1,140 ¥1,083
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05822406
ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用

大塚刷毛製造

163114 0000

1本

ストレート

¥400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。