間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 工具セット > ツールキット > エンジニア

2 件中 1 - 2 件
エンジニア

ツールキット

注文コード:05241975 注文コード:05241984
 
●高さ(mm): 
50  
●縦(mm): 
265  
●横(mm): 
340  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05241975 KS-15 2.2 ¥45,300
¥34,946
出荷目安:5日
05241984 KS-16 3 ¥46,600
¥35,949
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。