ピックアップツール

ピックアップツール エンジニア
(4件のレビュー)

ピンセットではつかみにくいボール状の部品も、先端の4本のつめで確実につかみます

内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05242361 TP-31 115
1,460
 
 
取扱い終了
05242377 TP-33 250
2,200
 
 
取扱い終了
05242386 TP-34 350
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピックアップツール/TP-33.TP-34【エンジニア】

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05242386
2023-07-18
用途:
各種設備作業・DIY
サービス業

最近では様々なピックアップツールが入手できるが、一般的にアーム径が太く家庭向きで
狭い隙間に適応しない事が多かった。本商品は「エンジニア」と記述があるように、アーム径6mmと細く、常備しておけば「いざという時に役に立つ一品」です。

対象商品:
05242377
2020-02-18
用途:
ガラス細工
製造業

爪がどれだけ出るかのサイズ記載が有りましたが、どれだけ開くかが重要だと思います。
モノタロウさんの商品情報は大きさや重さなど知りたい情報が未記載の事が多く自分でカタログ検索したりと少し不便に思います。
本来の使い方では無いので参考にならないかも知れませんが、自分の用途には合いませんでした。
以前より使用しているペンサイズの物の方が開きが大きく掴む力も強いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05242361
2016-06-27
用途:
電子機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス 様

以前は脚が3本でしたがこの製品は4本になりネジがつかみやすい
電子機器でネジの頭にネジロックを入れられると磁石付ドライバーが使えないときにはこれでネジをつかみ軽く締めればネジ止めが楽になります。以前から知ってはいたのですが手に入って喜んでいます。
3mm程度のネジの仮止め?には便利です。

対象商品:
05242386
2014-11-18
用途:
配管内のごみの除去

商品説明には、材質等の記載がなく、その割には価格が「高め」とは思いつつ、購入しました。現物を見る限り、主要部材がSUSの様なので、価格に付いては納得しました。材質からくる「しっかり」感があり、とても使いやすい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする