間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
エンジニア

導電性カラーマット

注文コード:05242587 注文コード:05242614 注文コード:05242571
 
●特長: 
IC工場・電子部品組立工場等のフロア−、作業台に最適の導電性カラーマット  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
質量(kg)
表面抵抗値(Ω)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05242571

ZC-60 1m×10m×2mm ¥84,000
¥69,841 ¥66,349
特価
出荷目安:5日

05242587

ZC-61 1m×1m×2mm 2.5 1×108〜109:グリーン層
1×105〜106:ブラック層
¥9,420
¥7,278 ¥6,914
特価
出荷目安:5日

05242614

ZC-65 1m×0.5m×2mm 1.25 1×108〜109:グリーン層
1×105〜106:ブラック層
¥4,830
¥3,614 ¥3,433
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

静電除去腕バンド

ノーブランド

商品点数:6

¥2,200

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧