間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
岩崎電気

アイ 水銀ランプ

注文コード:03332637 注文コード:03332691
 
●特長: 
高い発光効率
白熱電球の約4倍の発光効率であるため、同じ明るさを得るのに約1/4の灯数・電力で済みます。
明るさが長続きします。
定格寿命が12、000時間と長いため保守の手間が省けます。  

●注意: 
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。  

●種類: 
透明反射形水銀灯  
●定格寿命(時間): 
12000  
●ビームの開き(°): 
30  
●色温度(K): 
5700  
●口金: 
E39  
●平均演色評価数(Ra): 
14  
●ランプ電圧(V): 
130  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
ビーム光束(Lm)
ランプ効率(Lm/W)
軸光度(cd)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03332637

HR700N 700 24200 5.90 8700 34.5 150000 ¥13,200
¥9,328 ¥8,862
特価
出荷目安:5日
返品不可

03332691

HR1000N 1000 35000 8.30 12500 35.0 192000 ¥15,800
¥10,049 ¥9,547
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧