工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
HIDランプ
>
水銀ランプ
>
一般形
>
寒冷地用・蛍光形
1 件中 1 - 1 件
岩崎電気
アイ 水銀ランプ
●種類:
寒冷地用蛍光形
●定格ランプ電力(W):
1000
●全光束(Lm):
59500
●定格寿命(時間):
12000
●ランプ電流(A):
8.30
●平均演色評価数(Ra):
40
●ランプ効率(Lm/W):
59.5
●ランプ電圧(V):
130
●色温度(K):
4100
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KHF1000X
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03332673
KHF1000X
¥14,400
¥9,158
¥8,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アイ 水銀ランプ
岩崎電気
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF