間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

自在車(ゴム車) ストッパー付

注文コード:05287046
 
●特長: 
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。  

●車輪径(Φmm): 
125  
●材質(車輪): 
ゴム  
●許容荷重(daN[kgf]): 
150[153.0]  
●形状: 
自在  
●型式: 
413S自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●車輪幅(mm): 
40  
●取付高(mm): 
168  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
102×102  
●偏芯(mm): 
38  
●車輪No.: 
425S  
●旋回半径(mm): 
105  
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
75×75(80×80)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05287046

413S-WR125 オープン
¥2,400 ¥2,280
特価
出荷目安:6日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧