間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 本体

1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド

蛍光灯ハンドランプ

注文コード:
 
●特長: 
電線種別・太さ・心数: VCT0.75mm2×2C
屋内用、二重絶縁
50/60Hz兼用  

●種別: 
インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付  
●定格電圧(V): 
100  
●コード長さ(m): 
5  
●質量(kg): 
1.0  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02168494 FCS-5 ¥19,000
¥15,200 ¥14,440
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。