工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
作業灯
>
ワークランプ・ハンドランプ
>
本体
1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド
蛍光灯ハンドランプ
●特長:
電線種別・太さ・心数: 2PNCT0.75mm2×2C
屋外用、二重絶縁
50/60Hz兼用
●種別:
インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
●定格電圧(V):
100
●コード長さ(m):
5
●質量(kg):
1.0
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FCW-5
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02168503
FCW-5
¥24,000
¥19,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
蛍光灯ハンドランプ
ハタヤリミテッド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF