間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > コードリール/延長コード > コードリール > ハタヤリミテッド

1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド

JT-V 標準型

注文コード:02167916 注文コード:02167916
 
●特長: 
業務用では軽作業に、家庭・オフィスでは本格派のリールです。
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール  

●仕様: 
フキュートビプラグ
コンセントキャップ付
ブレーキストッパー付
接地端子付
円盤 鉄板製  

●種別: 
パーソナルタイプ(屋内型)  
●コンセント個数: 
4  
●コンセント定格: 
2P・15A・125V接地付  
●電線長さ(m): 
10  
●質量(kg): 
2.71  
●コンセント形状: 
二極接地付  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
278×224×145  
●定格電流(A): 
7  
●電線太さ(mm2): 
2.0  
●電線仕様-種別: 
VCTF  
●電線仕様-芯数: 
3C  
●限度電流(A): 
15  
●RED BOOKVol3ページ: 
475  
●RED BOOKVol4ページ: 
569  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02167916 JTV-101K ¥7,500
¥4,421 ¥4,200
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。