間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接機・切断機 > 交流溶接機 > ダイヘン

2 件中 1 - 2 件
ダイヘン

電防内蔵小型交流アーク溶接機

注文コード:07253495,07253486
 
●特長: 
電撃防止装置内蔵、さらに小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! なパートナー
電防付きでお仕事を
狭い職場で鉄に囲まれての溶接作業はいつでも電撃事故の危険がともないます。だからこそ安全対策のために、溶接をする時には自動的にスイッチが入り、溶接をやめると自動的にスイッチが切れ、感電を防止する電撃防止装置付が必要なのです。
タフでかわいいパートナー
とにかく小さく軽くて丈夫、しかも高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されていて、いつも気軽に車に乗せて  

●電圧(V): 
単相200  
●適合溶接棒(mm): 
φ2.6〜5.0  
●定格使用率(%): 
20  
●型式: 
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)  
●質量(kg): 
34  
●定格出力電流(A): 
250  
●定格入力(kVA): 
18.5  
●最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 
255×410×400  
●定格負荷電圧(V): 
32.5  
●定格入力(kW): 
12.4  
●出力電流範囲(A): 
75〜250  
●最高無負荷電圧(V): 
70(溶接機)  
●出力側無負荷電圧(V): 
24  
●使用溶接ケーブル(mm): 
38  
●型式検定合格番号: 
第E056号(内蔵形電撃防止装置)  
●RED BOOKVol4ページ: 
352  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07253495 BS-250M(BS-2505M) 50 ¥119,000 欠品中
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
07253486 BS-250M(BS-2506M) 60 ¥116,200
¥90,600
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥3,500
離島1個〜¥3,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。