間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
タイムケミカル

オイルドライソックス

注文コード:06342217,02340204 注文コード:06342217,02340204

¥5,980
 
●特長: 
作業場、機械回り、通路の油液処理と油液の拡散を防止。
どんな形状にもフィットして油液を完全に遮断します。
反転させなくとも設置時のままで、本体上部まで油液をスピーディーに吸着して行きます。
油液を通過させず、本体内部まで吸着しますので、回収時に液ダレを起こしません。
袋状ですので、設置場所の美観を損ねません。
袋は紙とポリエステルの混紡で破けにくく、バラケることがありません。  

●仕様: 
ソックス状油吸着材  
●袋: 
ポリエステル20%、紙80%の混紡  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
吸油量(L/本)
質量(g/本)
色(袋)
吸着材
寸法(長さL×幅W)(mm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06342217

G-2 1箱(12本入) 1.7(A重油基準)(保持率97.3%) 約1500 オイルドライ(不燃タイプ) 約1000×80 607 ¥12,600
¥10,080 ¥9,576
特価
欠品中

02340204

G-3 1箱(20本入) 2.6 (保持率95.0%) 360 薄緑 リサイクルペーパー(可燃タイプ) 約1060×66 ¥16,200
¥15,050 ¥14,298
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オイルソーベント

ユーハンキンバリー

商品点数:1

¥12,420

オイルドライパッド

タイムケミカル

商品点数:1

¥15,900

オイルドライ

タイムケミカル

商品点数:1

¥4,720

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 下水に流れこまないようにこぼれた油をガード吸収します
もれないで吸収されて、片付けも簡単。
株式会社日本起重機製作所 様(栃木県) [2006-06-16]



キャンペーン一覧