工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
制御弁(ダイキン工業)
>
コントロール弁
2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業
コントロール弁(ガスケット取付型)
●特長:
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
●注意:
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の肉厚鋼管で配管してください。
●質量(kg):
1.5
●形式:
Jシリーズ直動形リリーフ弁
●呼び径:
1/4
●最大流量(L/min):
1.2
●接続方式:
ガスケット取付形
●適合流体:
石油系作動油、水・グリコール系作動油
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
JR-G02-1-22
JR-G02-3-22
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
0.8〜7[8〜70]
3.5〜21[35〜210]
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02106361
JR-G02-1-22
0.8〜7[8〜70]
¥28,200
¥13,500
02106377
JR-G02-3-22
3.5〜21[35〜210]
¥28,200
¥13,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コントロール弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF