間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業

スタック弁(Pポートチェック弁)

注文コード:02108906 注文コード:02108915
 
●質量(kg): 
4.5  
●呼び径: 
1/2  
●最大流量(L/min): 
300  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
34.3[350]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

クラッキング圧力(MPa)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02108906

MC-04P-04-10 0.04 ¥45,800
¥36,750
出荷目安:5日
返品不可

02108915

MC-04P-50-10 0.5 ¥45,800
¥36,750
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧