工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
流量制御弁(ダイキン工業)
>
システムタック弁
3 件中 1 - 3 件
ダイキン工業
02シリーズスタック形 リリーフ弁
●特長:
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
●仕様:
圧力調整ねじ形
●適合:
流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油
●質量(kg):
1.5
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
25[250]
●呼び径:
1/4
●最大流量(L/min):
40
●制御ポート:
Pポート
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
MR-02P-1-55
MR-02P-2-55
MR-02P-3-55
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
3.5〜16[35〜160]
3.5〜25[35〜250]
※〜7[※〜70] ※最低調整圧力は流量により異なります。
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
選択解除
2.5[25]/1回転
4.6[46]/1回転
7.9[79]/1回転
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02106894
MR-02P-1-55
※〜7[※〜70]
※最低調整圧力は流量により異なります。
2.5[25]/1回転
¥33,600
¥16,700
02106903
MR-02P-2-55
3.5〜16[35〜160]
4.6[46]/1回転
¥33,600
¥16,700
02106912
MR-02P-3-55
3.5〜25[35〜250]
7.9[79]/1回転
¥33,600
¥16,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
02シリーズスタック形 リリーフ弁
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)