間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業

リリーフ弁(ネジ接続型)

注文コード:02106501 注文コード:02106501 注文コード:02106501
 
●特長: 
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。  

●注意: 
タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。空気抜きは、圧力調整ハンドルを全開にして行ってください。
安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1〜15MPa[10〜15kgf/cm2]高く設定してください。
小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、1L/min以上で使用してください。  

●呼び径: 
3/8  
●最大流量(L/min): 
30  
●質量(kg): 
2.0  
●形式: 
Sシリーズ直動形リリーフ弁  
●接続方式: 
ねじ接続形  
●圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]): 
0.3〜7[3〜70]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02106501

SR-T03-1-12 ¥24,400
¥11,100
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧