工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
制御弁(ダイキン工業)
>
小型絞り弁
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業
小形絞り弁(ネジ接続型)
●特長:
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。
チェック弁の漏れが少ないので、全閉までの微小流量調整が可能です。
●注意:
※流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬよう、ハンドル固定用ねじを締め付けてください。
ハンドル固定用ねじは、ハンドルの抜け防止と兼用になっていますので緩めすぎないでください。
●クラッキング圧力:
0.1MPa[1kgf/cm
2
]
●質量(kg):
0.1
●形式:
チェック弁付小形絞り弁
●呼び径:
1/8
●接続方式:
ねじ接続形
●最高圧力:
70kgf/cm
2
●RED BOOKVol4ページ:
1479
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TSC-T01
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02106544
TSC-T01
¥8,000
¥4,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
小形絞り弁(ネジ接続型)
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF