間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ヘンケル > ロックタイトネジ止め

1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

LOCTITE 271

注文コード:02336022
 
●特長: 
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの地みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。  

●用途: 
スタッドボルト等の永久固定  

●使用温度範囲(℃): 
-55〜150  
●粘度(mPa・s[cP]): 
500  
●破壊トルク/脱出トルク(N.m): 
28/31  
●液色: 
赤  
●主成分: 
嫌気性樹脂  
●推奨ねじ径: 
M25以下  
●固着時間(分): 
15  
●RED BOOKVol3ページ: 
379  
●RED BOOKVol4ページ: 
423  
●総合カタログVol13ページ: 
73  
●内容量: 
1本(50mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336022 271-50 ¥3,000
¥2,700 ¥2,565
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

直尺シルバー

シンワ測定

商品点数:6

¥215〜

ボンドG17

コニシ

商品点数:1

¥330

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 高速回転部品の組み付け
とても使いやすい。
赤のボトルが良い。
安心感がある。
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2007-08-28]