間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
デンヨー

エンジン発電機(小型ガソリン)

注文コード:02141465
 
●特長: 
移動性・可搬性に優れたコンパクト設計。/ 大きくかつ安定した出力を発揮。/ メンテナンスフリーのブラシレス発電機。/ 油量警報装置付。
・電圧(V):単相100 ・電流(A):4.5/5.5
適用エンジン:富士EY08D
出力(kVA):0.45/0.55  

●寸法(mm): 
370×265×345  
●質量(kg): 
18.5  
●周波数(Hz): 
50/60  
●燃料: 
ガソリン  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02141465

GE-5502 オープン
¥90,060
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧