間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > ストレッチフィルム > 手巻き用 > 厚さ:18ミクロン

2 件中 1 - 2 件
大日製罐

ストレッチフィルム 18ミクロン

注文コード:02462853 注文コード:02462862

¥4,330

¥4,330
 
●特長: 
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を痛めません。包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!  

●厚さ(μm): 
18  
●紙管内径(mm): 
76  
●種別: 
フィルム  
●材質: 
ポリエチレン(塩化ビニル不使用)  
●RED BOOKVol3ページ: 
789  
●RED BOOKVol4ページ: 
997  
●総合カタログVol13ページ: 
205  
●内容量: 
1箱(6巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
幅(mm)
長さ(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02462853 300W×500M 300 500 オープン
¥5,670 ¥5,387
特価
出荷目安:1日
別送品
地域運賃
02462862 500W×300M 500 300 オープン
¥5,670 ¥5,387
特価
出荷目安:1日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

サランラップ

旭化成

商品点数:8

¥169〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

小巻用ストレッチフィルム

MonotaRO

商品点数:1

¥218

ポリシート S

好川産業

商品点数:5

¥1,655〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製品を梱包している
以前使用していた商品に比べるとじょうぶです

有限会社内藤精密 様(兵庫県) [2007-11-22]