間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)

CNSベベルブラック

注文コード:05844964
 
●特長: 
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
ワイヤーブラシより作業時間短縮。
飛散物が人体に刺さらず、ワイヤーブラシより安全。
削り過ぎることがありません。
焼け付きを起こしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。  

●用途: 
鋼板の黒皮除去
ケレン作業  

●仕様: 
特殊ナイロン不織布  
●粒度: 
#120  
●色: 
黒  
●砥材: 
S(シリコンカーバイド)  
●外径(Φmm): 
90  
●厚さ(mm): 
13  
●適合ツール: 
φ100mm電動ディスクグラインダー  
●穴径(Φmm): 
M10×1.5mm ネジ穴加工済  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●グレード: 
XCS  
●RED BOOKVol3ページ: 
236  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05844964

- ¥2,520
¥1,283 ¥1,219
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02280415
CNSベベル(電動用)

住友スリーエム(3M)

-

1個

3157230000 #120

¥5,560

05844955
CNSベベル(エアー用)

住友スリーエム(3M)

-

1個

エアー用(黒)

¥1,545

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

工業用研磨パット

MonotaRO

商品点数:1

¥910

スコッチブライト ベベル

住友スリーエム(3M)

商品点数:3

¥5,049〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: サビ落とし
サビがよく落ちるし、わりと長持ちする。
[2007-12-10]



キャンペーン一覧