間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
NEC

ライフライン 40W形

注文コード:01918542 注文コード:02443603 注文コード:05838366 注文コード:05838366 注文コード:05838375 注文コード:05838375

¥3,875
 
●種別: 
40W省エネ形  
●点灯形: 
グロースタート形  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●管長(mm): 
1198  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.410  
●管径(Φmm): 
28  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1181  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量

全光束(Lm)
Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02443603

FL40SSD/37 1箱(25本入) 昼光色 2700 304 オープン
¥4,240
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃

05838375

FL40SSD/37-4P 1箱(4本入) 昼光色 2700 305 ¥2,080
¥1,200
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃

01918542

FL40SSW/37 1箱(25本入) 白色 3100 304 オープン
¥4,240
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃

05838366

FL40SSW/37-4P 1箱(4本入) 白色 3100 305 ¥2,080
¥1,200
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

02443813
グロースタータ

NEC

FG-4P

1箱(25個入)

¥2,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:3

¥80

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥120〜

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製造ラインの照明 検査場照明
明るく見やすい
株式会社石川製作所 様(愛知県) [2008-06-11]

満足度:
用途: 作業場の照明
安いので買ってみました。
当方の作業場では、以前使用していた物より暗く、
明かりの震えが強いと感じました。
平間販売 様(千葉県) [2008-02-13]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
明るさにつきましては、メーカーに因りまして製品仕様が異なる為、単純には比較出来ません。震えにつきましては、程度問題だと思いますので、余りに気になるようでしたら、お手数ですが再度、お申し付け頂けましたら幸いです。


用途: 会社全体の照明
安くて便利。ケースで購入出来るので買いやすい。
株式会社ニューロータリー 様(大阪府) [2007-01-19]

用途: 組立工程
他のネット販売よりは確実に安いです。また持って帰ることを考えると格安値段の量販店に勝るとおもいます。
有限会社みのり 様(茨城県) [2006-11-22]

用途: 店舗内の照明
通常、使用済みの蛍光管を、新品と交換後、新品の入っていた筒状の包装紙の入れるのですが、
処分するときに「どれが新品か、どれが使用済みなのか」が見分けがつきいくくなってしまいます。
ゴミの日に、使用済みに混ざって間違って新品を出してしまった事も・・・
勿論、当社側の注意ミスと言われればそれまでですが・・・
何か、簡単に「使用済み・未使用」の見分けの付き易いシステムがあれば、と考えてしまいます。
有限会社バズプロダクト 様(神奈川県) [2006-09-26]



キャンペーン一覧