間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

安全・物流・清掃/事務用品 > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 一般照明用 > 40W形 > ラピッドスタート形

4 件中 1 - 4 件
NEC

ライフラインU 40W形

注文コード:02443716 注文コード:02443682 注文コード:02443716 注文コード:05823666 注文コード:05823666 注文コード:05823675 注文コード:05823675

¥3,980
 
●種別: 
40W省エネ形  
●管長(mm): 
1198  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管径(Φmm): 
32.5  
●電流(A): 
0.440  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●種類: 
直管蛍光灯  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量

全光束(Lm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02443682 FLR40SD/M/36 1箱(25本入) 昼光色 2610 ¥14,500
¥4,490
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
02443716 FLR40SW/M/36 1箱(25本入) 白色 3000 ¥14,500
¥4,490
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
05823675 FLR 40SD/M/36-4P 1箱(4本入) 昼光色 2610 ¥2,320
¥1,200
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
05823666 FLR 40SW/M/36-4P 1箱(4本入) 白色 3000 ¥2,320
¥1,200
欠品中
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥129〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

ディック ニューストッパー

大日製罐(DIC)

商品点数:4

¥1,639〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 倉庫、事務所の照明用
省電力型で、電機消費量が少なくてよいのですが、部屋が冷えている冬の朝は明るさの落ちる時があるが、温まると大丈夫!!
平野株式会社 様(兵庫県) [2010-02-26]

満足度:
用途: グロー使用の機材ですがラピッド型でもとりあえず問題なく使用できますしなにより工場に数が必要なので良心的な値段で助かっております。
良心的は値段に大満足です。
イヌイ工業株式会社 様(埼玉県) [2007-11-30]

満足度:
用途: 室内照明
無し
中部大王製紙パッケージ株式会社 様(長野県) [2007-11-03]

用途: 事務所の蛍光灯を一新した時に購入しました。
3波調の蛍光灯に比べると、若干暗い感じがしますがコストパフォーマンスは最高です。
壱和実業株式会社 様(静岡県) [2007-10-01]

用途: 事務所照明の交換用
安くて助かります。
株式会社サンクラフト 様(群馬県) [2007-07-06]




はじめてのお客様へ




最近見た商品
ライフラインU 40W形 ライフラインU 40W形
NEC
ステンレス皮スキ 42mm ステンレス皮スキ 42mm
W.S


キャンペーン


モバイル
チャットサポート

表示価格はすべて税別価格です。