間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
フジマック

エアーダスター

注文コード:05863557 注文コード:05863557 注文コード:05863557
 
●特長: 
回転式バルブで微妙な調整も可能です。
エアーコンプレッサーにつなげて使用、エアー量調整器の付いたエアーダスターです。  

●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●ノズル外径(Φmm): 
6.5  
●ノズル内径(Φmm): 
2.0  
●接続口径: 
PF1/4  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●外形寸法(mm): 
154×130  
●本体質量(g): 
220  
●使用流体: 
エアー  
●保証耐圧力(MPa): 
1.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
835  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05863557

F-120 MD-100SR ¥2,200
¥1,680 ¥1,596
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06705492
ニップル

フジマック

MD-100専用ニップル

1個

¥744

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

日東工器

商品点数:4

¥148〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧