間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 切断砥石 > ノリタケカンパニー > スーパーリトル 

1 件中 1 - 1 件
ノリタケカンパニー

スーパーリトルSS

注文コード:05972154

¥570
 
●特長: 
厚み1.5mmが可能にした鋭い切り込みで、スーパーリトルの1.5倍のカットスピードを実現しました。
スーパーリトルと同等以上の耐久性があり、ステンレスもソフトに切断します。  

●用途: 
ステンレス、一般鋼材、アルミニウムの小径パイプ(〜φ25)、薄物鋼板(3mm以下)、軽量鉄骨、サッシ等の建築内装材(軽天材)、小径バー材(〜φ12)  

●粒度: 
46  
●厚さ(mm): 
1.5  
●砥材: 
A  
●穴径(Φmm): 
15  
●外径(Φmm): 
105  
●硬度: 
S  
●結合剤: 
BAF  
●最高使用周速度(m/s): 
80  
●RED BOOKVol3ページ: 
220  
●RED BOOKVol4ページ: 
195  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05972154 C25011 ¥340
¥230
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スーパーリトル

ノリタケカンパニー

商品点数:5

¥230〜

スーパーリトルU

ノリタケカンパニー

商品点数:1

¥230

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。