間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
キングジム

キングファイル スーパードッチ<脱・着>N

注文コード:06417327 注文コード:06417327,06417345,06747675,06417363 注文コード:06417327,06417345,06417363 注文コード:06417345,06747675 注文コード:06417363

¥300〜
 
●特長: 
左右どちらからでも簡単開閉!
エコロジーファイルの決定版。
書類収納量は従来と変わらず・背巾寸法が狭いスリム設計。オフィスのスペース効率をアップします。
カラーインデックス1組付き  

●サイズ: 
A4 タテ型  
●色: 
青  
●高さ(mm): 
307  
●穴間隔(mm): 
80  
●幅(mm): 
243  
●穴数: 
2穴  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

収納枚数
とじ厚(mm)
背幅(mm)
開閉
材質
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06417327

2473N 300 30 46 貼表紙:オレフィン素材 1113 ¥800
¥543
出荷目安:1日

06417345

2475N 500 50 66 貼表紙:オレフィン素材 1113 ¥900
¥592
出荷目安:1日

06747675

2477N 700枚 70 86 両開き 表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
¥1,050
¥1,050
出荷目安:1日

06417363

2478N 800 80 96 貼表紙:オレフィン素材 1113 ¥1,050
¥722
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ No.600S

積水化学工業

商品点数:1

¥190

キングファイル スーパードッチ<脱着>N

キングジム

商品点数:3

¥642〜

PLAN-DO-SEEシリーズ デスクトレー

リヒト

商品点数:5

¥689

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥730〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 図面のファイリング
どちらからもロックが外せて保管書類の痛みも少なくてすむ。
メーカー品と比べて消耗品、固定部品(ファイルなど)は、安ければ安いほど良い。
測定機器等は規格品を選ぶ。ノーブランドでも規格品であれば◎
株式会社サンクラフト 様(群馬県) [2006-10-21]



キャンペーン一覧