間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > クリヤーホルダー

2 件中 1 - 2 件
テージー

カラーホルダー

注文コード:06419156 注文コード:06419165

¥87
 
●特長: 
書類整理に便利なクリア(透明)タイプ。パックで買えばここまで安い!  

●材質: 
ポリプロピレン  
●色: 
クリア  
●サイズ: 
A4  
●表紙外寸(mm): 
310×220  
●シート厚さ(mm): 
0.2  
●RED BOOKVol3ページ: 
1124  
●RED BOOKVol4ページ: 
1506  
●総合カタログVol13ページ: 
288  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06419165 CC141E 1パック(50枚入) オープン
¥950 ¥903
特価
出荷目安:1日
06419156 CC141D 1パック(100枚入) オープン
¥1,350 ¥1,283
特価
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポストイット 再生紙シリーズ

住友スリーエム(3M)

商品点数:32

¥168〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 寸法書き等のメモを入れておく
とても使いやすて良い
[2008-04-20]