工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
パテ/セメント
>
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
>
デブコンシリーズ
1 件中 1 - 1 件
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
DevconAQ(鉄粉タイプ)
●特長:
デブコンAの4倍以上の速さで硬化する速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
●用途:
各種機械装置の亀裂や巣の充填。
パイプ、バルブ、フランジ、タンク接続部の漏れ止め。
鋳物の巣埋め等。
金属の接着、防蝕用接着。
タンク接続部の漏れ止め。
●注意:
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
●仕様:
鉄粉、速硬化性、パテ状
●耐熱(使用限界)温度(℃):
100
●可使時間(分/25℃):
7〜8
●塗膜硬化時間:
1〜6mmの厚みの場合4時間/25℃
●比重:
2.3
●質量混合比:
主剤:硬化剤 7:1
●容量混合比:
主剤:硬化剤 5:2
●RED BOOKVol3ページ:
382
●内容量:
1セット(主剤+硬化剤 0.5kg)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
16115
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02444906
16115
¥5,420
¥4,740
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
DevconAQ(鉄粉タイプ)
アイ・ティー・ダブリュー・インダストリー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)