デニムエプロン タスキタイプ
事務作業から現場作業まで幅広くお使い頂けます。
厚手タイプで、丈夫。
汚れが目立ちにくい濃紺色です。
ペン、カッター、ハサミの収納に便利なポケット付。
格安だからまとめ買いに最適。
色ネイビー
サイズフリー
種別エプロン
タイプタスキ掛け
混率(%)綿100
総丈(cm)90
下幅(cm)70
生地デニム
内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
エプロン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06328226 | - | 20058614 | - |
|
エプロン デニム タスキタイプ | モノタロウ | 1枚 | ¥899 税込¥989 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06328226
2017-11-15
- 用途:
- 土を扱う作業。
土を扱う作業なので、汚れるのですが、目立ちにくい点はいいと思います。商品に関しては、少々縫い方が雑な気がしますが、価格的には仕方ないのでしょうか・・・。それ以外は問題なしです。
- 対象商品:
- 06328226
2016-06-23
- 用途:
- オートバイ、自動車の整備に使用しています。
有限会社カーム 様
安価であるため大変重宝しています。もう少し丈が長ければ膝の汚れが少ないと思います。
- 対象商品:
- 06328226
2016-03-14
- 用途:
- 溶接時
川端商会 様
(サービス業)
本来の使い方ではありませんが、いすに座ってTIG溶接をしています。
その時にスパッタが落ちて、作業服が燃えたり穴が空いたりしてやけどをしますので、
デニムで綿製品となっていましたのでこのエプロンを買いました。
感想ですが、特別良くもなく悪くもありません。
本来、溶接には革製品で出来たのを保護着としますが、値段が高いのでこれを代用品として
使っています。
値段からして、大満足です。
- 対象商品:
- 06328226
2015-04-18
- 用途:
- 接客中の自転車整備、自動車整備などオイルが衣類に付く作業に使用します。
縫製が甘く、ほつれや縫い止め後の糸が長いなど、品質に附いては疑問を持ちますが、
価格を鑑みると受容できる範囲かと思います。縫い止めの後の糸が長いなどに附いては、
使用前に切って、色落としをしてから使用しています。
また、名入れ可となると、出荷日に拘わらずリピート購入をしようと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。