間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > ドリル > 座グリ工具 > キャップボルト用面取りドリル > 3Sストレートシャンクドリル-SRM

10 件中 1 - 10 件
日立ツール

3Sストレートシャンクドリル(沈めフライス付) R型

注文コード:05144824,05144833,05144842,05144851,05144772,05144781,05144797,05144806,05144815 注文コード:05144824,05144833,05144842,05144851,05144772,05144781,05144797,05144806,05144815 注文コード:05144824,05144833,05144842,05144851,05144867,05144772,05144781,05144797,05144806,05144815

¥1,480〜
 
●特長: 
六角穴付きボルト用(キャップボルト)
段付きストレートシャンクドリル  

●先端角(°): 
118  
●RED BOOKVol3ページ: 
121  
●RED BOOKVol4ページ: 
43  
●総合カタログVol13ページ: 
15  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長L(mm)
大径d(Φmm)
溝長l(mm)
シャンク径ds(Φmm)
小径d(Φmm)
小径刃長l1(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05144824 SRM M3 65 6.5 25 6 3.4 13 ¥2,890
¥2,399
出荷目安:1日
05144833 SRM M4 75 8 35 6 4.5 18 ¥3,150
¥2,615
出荷目安:1日
05144842 SRM M5 85 9.5 40 8 5.5 22 ¥3,300
¥2,739
出荷目安:1日
05144851 SRM M6 90 11 45 8 6.6 25 ¥4,040
¥3,353
出荷目安:1日
05144867 SRM M8 100 14 55 12 9 28 ¥5,180
¥4,299
出荷目安:1日
05144772 SRM M10 110 17.5 60 12 11 30 ¥6,020
¥4,997
出荷目安:1日
05144781 SRM M12 115 20 65 12 14 32 ¥8,430
¥6,997
出荷目安:1日
05144797 SRM M14 125 23 75 12 16 35 ¥10,100
¥8,383
出荷目安:1日
05144806 SRM M16 135 26 85 12 18 40 ¥11,700
¥9,711
出荷目安:1日
05144815 SRM M18 145 29 95 12 20 45 ¥13,200
¥10,956
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

面取りカッター(穴開き型)

MonotaRO

商品点数:8

¥820〜

皿小ねじ用面取りドリル

TPT

商品点数:5

¥1,460〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 六角ボルトのザグリ加工に使う。
日立ツールは、安心して使えます。S45Cの加工にも耐久性が有ります。
マリンサービスサカグチ 様(三重県) [2007-09-12]