間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 電設配管機材 > CD管・PF管・樹脂製ボックス・鉄ボックス > 樹脂ボックス(アウトレット・スイッチ・コンクリート・パネル・スライド・カバー) > アウトレットボックス

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

中型四角アウトレットボックス

注文コード:06615095 注文コード:06615095
 
●特長: 
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造  

●種類: 
中深型  
●寸法H(mm): 
54  
●側面ノックアウト: 
G22(C25)×8  
●材質: 
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)  
●色: 
ブラック  
●使用温度範囲: 
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度−15℃〜+60℃の範囲  
●寸法W(mm): 
104.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06615095 DM47542K ¥345
¥290 ¥276
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。