間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
松下電工

蛍光灯富士型器具 グロー式

注文コード:06615323 注文コード:06615323
 
●付属品: 
40形白色蛍光灯1灯  
●仕様: 
点滅方式:1灯-減(GPL)
エコ電線採用  

●質量(kg): 
2.8  
●ランプ全光束(lm): 
3100  
●材質: 
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)  

●周波数(Hz): 
50  
●電源(V): 
100  
●力率: 
高力率  
●推奨ランプ: 
FL40SS・W/37
FL40S・W  

●鉄板厚さ(mm): 
本体0.4
反射板0.35  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06615323

FA41038FGH ¥7,400
¥3,979 ¥3,780
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧