間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
リンレイテープ

布粘着テープ No.392

注文コード:03353174,09449106 注文コード:03353174,09449106
 
●特長: 
コストパフォーマンスを追求した商品です。
軽梱包用に最適な薄手タイプです。
巻しんは再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
環境にやさしい無溶剤タイプ。
重ね貼りOK・白糊  

●注意: 
テープが薄いので巻きが小さく感じます  

●テープ幅(mm): 
50  
●色: 
茶  
●テープ長さ(m): 
25  
●紙管外径(mm): 
約81  
●紙管内径(mm): 
約75  
●引張強度(N/10mm): 
53.6  
●粘着力(N/10mm): 
6.83  
●テープ厚さ(mm): 
0.22  
●総合カタログVol13ページ: 
192  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03353174

No.392 1箱(30巻入) 768 オープン
¥4,740
出荷目安:1日
別送品

09449106

No.392 1巻 オープン
¥170
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06846061
ハンドテープカッター

MonotaRO

EX-266

1個

レッド

¥980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:3

¥80

パイオラン養生用粘着テープ Y-09-GR

ダイヤテックス

商品点数:5

¥155〜

クラフトテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥96〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ダンボールの梱包用に使用しています
先日ケースで購入したテープ全てが粘着性が悪く、すぐにはがれてしまいます。この金額の布テープならこんなもんですか?返品もしくは交換は可能ですか?連絡ください。
株式会社共栄金属 様(大阪府) [2008-06-05]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今まで販売きまして、本テープにおいて粘着性が悪かったというような意見をお聞きしたことがございませんでした。ただ商品不良という事もありえますので、一度1巻だけでも送っていただけないでしょうか?
送っていただいた商品を調べまして、不良品かどうか判断したいと考えております。
あとダンボールの梱包用にご使用ということですが、
どのような状況でしょうか?(材質、重量など)
よろしければ教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

用途: 出荷時のダンボールの梱包。
使用し易く、手で簡単に切れるのでとても便利です。良い点は値段が安く経済的。悪い点は今のところ特にありません。
セラスター塗料株式会社 様(大阪府) [2007-06-05]

用途: ダンボールでの発送の梱包
手で切った時に端の糸が残ってしまうので切れ味が悪い。粘着は良いに価格が安いので使っています。
株式会社日本起重機製作所 様(栃木県) [2007-04-03]

用途: 海外発送用の大型ダンボールの梱包。
ダンボール基材表面への粘着性が弱い。このためテープのはく離を防止するために2重・3重の貼着をする必要があり、実質上、価格は購入価格の2〜3倍の感がある。 
セブの少女たちに布地を送る会 様(静岡県) [2007-03-11]

用途: 梱包に使用しております。段ボ−ルに貼り付けています。
粘着力がとても強力なので助かっております。商品の重力があるためこれにかぎります。メーカー品と比べ、まとめ買いのため、永く置くと開封に手間取る。これも強力な証拠なのでしょうかか。
有限会社舞鶴鉄工所 様(京都府) [2006-11-21]



キャンペーン一覧