間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ニチフ

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

注文コード:02481622,02481631,02481647 注文コード:02481622,02481631,02481647 注文コード:02481622,02481631,02481647
 
●寸法D(Φmm): 
4.2  
●電線抱合範囲(AWG): 
16-14  
●電線抱合範囲(単線)(mm): 
1.14〜1.82  
●寸法E(mm): 
4.5  
●寸法d(Φmm): 
2.3  
●電線抱合範囲(mm2): 
1.04〜2.63 (より線)  
●RED BOOKVol3ページ: 
1032  
●総合カタログVol13ページ: 
270  
●内容量: 
1箱(100個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法d2(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02481622

2Y-3 15.8 6.6 5.9 3.2 オープン
¥400
出荷目安:1日

02481631

2Y-3.5 15.8 6.6 6.4 3.7 オープン
¥400
出荷目安:1日

02481647

2Y-4 16 7.1 8 4.3 オープン
¥400
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

銅線用裸圧着端子(R型)

富士端子工業

商品点数:226

¥269〜

絶縁キャップ

ニチフ

商品点数:60

¥275〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧