現場を支えるネットストア MonotaRO
MonotaRO

色メリヤスウエス(中古生地)

色メリヤスウエス(中古生地) MonotaRO 色メリヤスウエス(中古生地) MonotaRO 色メリヤスウエス(中古生地) MonotaRO
 

色メリヤスウエス(中古生地) (20件の商品レビュー)

●特長: 
家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)  

●注意: 
※溶剤を使う作業には適していません。  

●色: 
雑色(パステル系)  
●寸法(cm): 
約30〜50角  
●種別: 
中古  
●材質: 
Tシャツ、ポロシャツ、約70%
トレーナー約30%
綿率約90%  

●質量(g): 
約100(1枚あたり)  
●工程処理: 
消毒:クレゾール10%水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05735913 - 1束(20kg(4kg×5袋入)) オープン
¥7,000
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品保証
お届け地域によって、運賃をご負担いただく場合がある商品です。
07058362 - 1箱(5kg) オープン
¥1,910
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品保証
お届け地域によって、運賃をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

梱包・物流・清掃・オフィス用品 > 清掃用品・洗剤 > ウエス・紙ウエス > 布ウエス > 中古

自動車・トラック・バイク・自転車用品 > 洗車・清掃 > 洗車道具 > ウエス > 布ウエス

濃色メリヤスウエス(中古生地) MonotaRO

濃色メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品種類:2

¥1,440〜

平均満足度:3.89  総レビュー件数:20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自転車の清掃

やはり大きいですね まあ切れば良いだけですね

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リングジャパン 様(埼玉県) [2011-12-20]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 自動車整備

使いやすくていいですが、
もう少し価格がなんとかなれば。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-12-20]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 切削加工後のふき取りなど

価格、使用感とも充分満足です。最初は裁断の大きさのばらつきが気になりましたが、当社では使い勝手の違う用途が多いので今ではかえって都合がいいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-12-05]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 防水工事を専門にしています。雨養生や機械の手入れ等に重宝してます。

基本、何にでも対応できるのでgoodです。
価格的にはもう少し何とかならないかなー。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-06]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 機械加工の時の油拭き

よくとれる

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-04-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


「色メリヤスウエス(中古生地)」の関連検索(特集)