間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
E-Value

ガストーチJX

注文コード:06662966 注文コード:06662966 注文コード:06662966
 
●特長: 
ワンタッチ着火!逆さ使用OK!パワフルな炎が作業の幅を広げました。
あらゆるプロ工事からホビーまで使用できる、本格的なガストーチです。ボンベ1本(ガス量200g)で焼く100分の燃焼。とても経済的に使って頂けます。
耐久性にすぐれたボディ。最高温度1500℃のパワフルな炎。  

●火炎温度(℃): 
1500  
●外形寸法(mm): 
長さ125×高さ45×径(厚み)Φ30.5m/m  
●燃焼時間(分): 
100/缶(NET200gを使用)  
●本体質量(g): 
227(トーチ)  
●適合カートリッジコード: 
SK11ガストーチ170用カートリッジボンベ  
●RED BOOKVol3ページ: 
327  
●総合カタログVol13ページ: 
063  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06662966

JX オープン
¥1,480
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

ラバロン延長コード

KOWA

商品点数:5

¥1,410

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥286〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 炭への着火・古い配管を緩める際の過熱等。
家庭用のカセットコンロが使えるので経済的です。
[2008-05-20]

満足度:
用途: コーティングの補修等
市販のガスボンベにも対応しているものと思って購入したら、ネジ式の専用ボンベでしか使えなくて残念でした。
火力は予定していた作業には少し強すぎるので、他の作業で使用できるか検討中です。

[2008-01-06]

用途: ステンレスの曲り(曲線部)を微調整するのに
全然、他商品と問題なし。
株式会社島田鉄工所 様(埼玉県) [2006-07-21]



キャンペーン一覧