間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ファインケミカルジャパン

メタルコート

注文コード:06651757
MonotaRO
金属ガード

¥375
 
●特長: 
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
ワンタッチスプレー式です。また速乾性ですので仕事が容易です。
  

●用途: 
各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。  

●液色: 
青  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
168ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
365  
●総合カタログVol13ページ: 
079  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06651757

FC-121 ¥1,400
¥778
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44〜53)

ノーブランド

商品点数:35

¥300

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

三菱マテリアル

商品点数:10

¥1,228〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 材料にキズが付かなくてお客様から喜ばれている。
簡単に使えて作業しやすい。
小糸樹脂株式会社 様(宮城県) [2007-08-21]



キャンペーン一覧